Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400208
Cod. Produttore
5400208
Cod. EAN
8025241114929

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portafusibili CF 14 GG
  • Corrente nominale: 8A
  • Protezione: fusibili tipo GG
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Materiale: resistente e di qualità
  • Funzione: interruzione sovraccarico
  • Prevenzione: danni apparecchi
  • Serie: CF 14 GG
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 14 GG con capacità di 8A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è essenziale per la sicurezza degli impianti, assicurando l'interruzione del flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo così a prevenire danni agli apparecchi elettrici e agli impianti stessi. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, è adatto per applicazioni elettriche che richiedono fusibili di tipo GG con corrente nominale di 8 ampere.