Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400216
Cod. Produttore
5400216
Cod. EAN
8025241114981

Informazioni di prodotto

  • Portafusibili: 14 fusibili GG
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibili: GG
  • Materiale: resistente e sicuro
  • Applicazione: protezione circuiti
  • Design: compatto e funzionale
  • Uso: installazioni elettriche
  • Serie: WX5400216
Descrizione del produttore: Portafusibili con capacità di 16A progettato per contenere 14 fusibili di tipo GG. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicura dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatto per installazioni che necessitano di un sistema di fusibili compatto e funzionale.