Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
tipo di cavo
A più fili
lunghezza del cavo
1 m
numero di poli
8
materiale di rivestimento del cavo
Altro
grado di protezione (IP)
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
Diritto
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
tipo di contatto a innesto, lato campo
Maschio (connettore)
materiale del corpo base del contatto
colore della guaina del cavo
tipo di contatto a innesto, lato scatola
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te