›

CF 1000 ST 10-4,0

Cod. Rexel CX1207640
Cod. Produttore 1207640
Cod. EAN 4017918932640

Informazioni principali

  • Profilo: standard NS 35/7,5
  • Lunghezza: 755 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Finitura: passivato a strato spesso
  • Norma: EN 60715
  • Colore: argento
  • Tipo: guida di supporto forata
  • Serie: CX1207640

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

755 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

CF 1000 ST 10-4,0