›

CF 1000-10 LZT10

Cod. Rexel CX1205202
Cod. Produttore 1205202
Cod. EAN 4017918100148

Informazioni principali

  • Serie: SZS
  • Lunghezza punta: 2,0 mm
  • Diametro punta: 0,4 mm
  • Tipo: Cacciavite
  • Uso: Precisione
  • Materiale punta: Acciaio
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Applicazione: Elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cacciavite

Caratteristiche tecniche

peso

14,28 g

lunghezza totale

157 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

60 mm

larghezza della lama

2 mm

spessore della lama

0,4 mm

materiale impugnatura

Altro

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

2 mm

CF 1000-10 LZT10