›

CF 1000-10 HWB6,0

Cod. Rexel CX1207271
Cod. Produttore 1207271
Cod. EAN 4017918201890

Informazioni principali

  • Descrizione: CF-10 WHEEL SET
  • Tipo: Rulli di ricambio
  • Applicazione: Pezzo di ricambio
  • Serie: Non specificata
  • Materiale: Non indicato
  • Dimensioni: Non indicate
  • Voltaggio: Non rilevato
  • Protezione: Non disponibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pezzo di ricambio

Caratteristiche tecniche

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

CF 1000-10 HWB6,0