Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401120
Cod. Produttore
5401120
Cod. EAN
8025241116435

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Numero posizioni: 10
  • Tipo portafusibili: CF 10-S GG
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: civile e industriale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: impianti elettrici
  • Serie: WX5401120
Descrizione del produttore: Portafusibili da 20A con 10 posizioni, ideale per la protezione e la gestione sicura dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, è progettato per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali. Questo componente assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico.