Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401112
Cod. Produttore
5401112
Cod. EAN
8025241116411

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portafusibili CF 10-S
  • Corrente nominale: 12A
  • Fusibili compatibili: GG
  • Materiale: Resistente e sicuro
  • Protezione: Affidabile circuiti elettrici
  • Installazione: Impianti elettrici
  • Serie: CF 10-S
  • Sostituzione: Facile e veloce
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 10-S GG da 12A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono fusibili di tipo GG con corrente nominale di 12 ampere. Facilita la sostituzione dei fusibili e contribuisce a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.