Prodotti /

Cod. Rexel
WX5401100
Cod. Produttore
5401100
Cod. EAN
8025241116343

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Tipo fusibile: GG
  • Portafusibili: CF 10-S
  • Protezione: Alta precisione
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Compatta
  • Applicazioni: Sovracorrenti
  • Serie: WX5401100
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 10-S con corrente nominale di 0,5 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza, è ideale per applicazioni che richiedono un fusibile di precisione e alta qualità. La struttura compatta facilita l'installazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti.