Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402902
Cod. Produttore
5402902
Cod. EAN
8025241195386

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 2A
  • Tensione nominale: 1000V DC
  • Tipo fusibile: CF 10 GPV
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: impianti fotovoltaici
  • Materiali: resistenti e affidabili
  • Montaggio: semplice e sicuro
  • Serie: CF 10 GPV
Descrizione del produttore: Portafusibili CF 10 GPV progettato per proteggere impianti elettrici con fusibili da 2A e tensione nominale fino a 1000V DC. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce sicurezza e durabilità nelle applicazioni fotovoltaiche e in altri sistemi ad alta tensione continua. Ideale per un montaggio semplice e sicuro, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla stabilità e al corretto funzionamento dell’impianto elettrico.