Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402920
Cod. Produttore
5402920
Cod. EAN
8025241181921

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione massima: 1000V DC
  • Tipo: Portafusibile CF 10 GPV
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Compatibilità: Fusibili FV
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Serie: CF 10 GPV
  • Protezione: Circuiti solari
Descrizione del produttore: Portafusibile CF 10 GPV progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1000V DC e corrente nominale di 20A. Questo componente è ideale per proteggere circuiti fotovoltaici, garantendo sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali resistenti. La sua compatibilità con fusibili FV lo rende una soluzione essenziale per impianti solari, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo.