Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402915
Cod. Produttore
5402915
Cod. EAN
8025241208529

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione massima: 1000VDC
  • Tipo fusibile: Portafusibile CF 10 GPV
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Protezione: Affidabile
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: CF 10 GPV
  • Uso: Corrente continua
Descrizione del produttore: Portafusibile CF 10 GPV progettato per applicazioni elettriche con fusibili da 15A e tensione fino a 1000VDC. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti fotovoltaici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per installazioni che richiedono elevata efficienza e sicurezza nella gestione della corrente continua.