Prodotti /

Cod. Rexel
WX5400132
Cod. Produttore
5400132
Cod. EAN
8025241114820

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo fusibili: CF 10 GG
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: residenziale/industriale
  • Materiali: resistenti
  • Montaggio: compatto
  • Affidabilità: alta
  • Serie: WX5400132
Descrizione del produttore: Portafusibili da 32A, progettato per l’installazione di fusibili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, è ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura compatta facilita il montaggio e l’integrazione nei quadri elettrici, assicurando affidabilità e prestazioni costanti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre una soluzione efficiente per la gestione della protezione elettrica.