Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Elettroutensili Portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790037
Cod. Produttore
BIZ790037
Cod. EAN
3700420317821

Informazioni di prodotto

  • Capacità taglio: 42 mm
  • Materiale struttura: lega alluminio
  • Lama: acciaio inox
  • Maniglia: bimateriale
  • Fermaglio: sicurezza chiuso
  • Lunghezza: 155 mm
  • Peso: 470 g
  • Serie: BIZ 790 037

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tagliatubi in lega di alluminio rinforzata con maniglia bimateriale per una presa confortevole e sicura. Lama in acciaio inox ad alta resistenza, ideale per il taglio preciso di tubi rigidi e flessibili in PVC, PP, PE e PB. Capacità di taglio fino a 42 mm per tubi e condutture, con un design a cremagliera che facilita il lavoro anche in spazi ristretti. Dotato di fermaglio di sicurezza per mantenere la lama chiusa quando non in uso. Strumento leggero e maneggevole, con lunghezza di 155 mm e peso di 470 g, perfetto per applicazioni professionali nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Tagliatubi di plastica, a cremagliera, capacità di taglio di 42 mm, articolo che consente di realizzare tagli con la massima semplicità senza deformazione ridotta di tubi multistrato. Vantaggio: lama intercambiabile in caso d'usura.

lunghezza

230 mm

adatto per plastica

lama di taglio sostituibile

Sistema di taglio

Lama

Adatto per tubi compositi multistrato

diametro del tubo

42 ... 42 mm

Produttore

Tagliatubi plastica cremagliera 42 mm per installazioni elettriche

€ 56,08 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info