›

CES-STPG-GY

Cod. Rexel CX0817222
Cod. Produttore 0817222
Cod. EAN 4046356125697

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x5 mm
  • Diametro cavi: 2-3,5 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Numero cartellini: 4000
  • Colore: bianco
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Serie: WMT 3,5
  • Campo testo altezza: 5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 2 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

5 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,5 mm

diametro filo

2 ... 3,5 mm

CES-STPG-GY