›

CES-STPG-GY-2X9 ISOLATORI PASSANTI

Cod. Rexel CX1410440
Cod. Produttore 1410440
Cod. EAN 4046356776271

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 2
  • Sezione cavo: circolare
  • Diametro conduttore: 8,4-8,7 mm
  • Materiale: SEBS senza alogenati
  • Colore: grigio
  • Lunghezza: 29,5 mm
  • Larghezza: 19,5 mm
  • Serie: CES-STPG-GY-2X9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 2, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Altro

diametro nominale

8,7 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

8,7 ... 8,7 mm

CES-STPG-GY-2X9 ISOLATORI PASSANTI