› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CES-SRG-BK CUSTODIA CIECA PICCOLA

Cod. Rexel CX0801670
Cod. Produttore 0801670
Cod. EAN 4046356674768

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 0
  • Materiale: NBR
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 29,5 mm
  • Larghezza: 19,5 mm
  • Altezza: 17 mm
  • Esecuzione: Boccole cieche
  • Serie: CES-SRG-BK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia cieca, piccoli, numero dei conduttori: 0, esecuzione: Boccole cieche, chiuso, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

CES-SRG-BK CUSTODIA CIECA PICCOLA