› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CES-SRC-BK ISOLATORE PASSANTE PICCO

Cod. Rexel CX0801718
Cod. Produttore 0801718
Cod. EAN 4046356675185

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 1
  • Sezione cavo: circolare
  • Diametro conduttore: 2-11 mm
  • Materiale: NBR
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 29,5 mm
  • Larghezza: 19,5 mm
  • Altezza: 17 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, chiuso, diametro esterno conduttore: 1x 2 mm ... 11 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Altro

diametro nominale

11 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

11 ... 11 mm

CES-SRC-BK ISOLATORE PASSANTE PICCO