›

CES-SRC-BK

Cod. Rexel CX0817248
Cod. Produttore 0817248
Cod. EAN 4046356125710

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x8 mm
  • Diametro cavi: 4-5,5 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Numero cartellini: 4000
  • Colore: bianco
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Formato: Rotolo
  • Serie: WMT 5,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 4 ... 5,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

8 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 5,5 mm

diametro filo

4 ... 5,5 mm

CES-SRC-BK