›

CES-LTPG-GY

Cod. Rexel CX0817235
Cod. Produttore 0817235
Cod. EAN 4046356125703

Informazioni principali

  • Dimensioni campo testo: 15x6 mm
  • Diametro cavi: 3-4,2 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Numero cartellini: 4000
  • Colore: bianco
  • Compatibilità: THERMOMARK serie
  • Formato: rotolo
  • Siglabile con: THERMOMARK E.300/600

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 3 ... 4,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

6 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

3 ... 4,2 mm

diametro filo

3 ... 4,2 mm

CES-LTPG-GY