Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX0801640
Cod. Produttore
0801640
Cod. EAN
4046356674355

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 1
  • Sezione cavo: circolare intagliato
  • Diametro conduttore: 24-25 mm
  • Materiale: NBR
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 53 mm
  • Larghezza: 39 mm
  • Altezza: 17 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 24 mm ... 25 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm

colore

Nero

materiale

Altro

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

25 ... 25 mm

Produttore

CES-LRG-BK-25 ISOLATORE PASSANTE GR