› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CES-LRC-BK ISOLATORE PASSANTE GRAND

Cod. Rexel CX0801719
Cod. Produttore 0801719
Cod. EAN 4046356675192

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 1
  • Sezione cavo: circolare
  • Diametro conduttore: 7-24 mm
  • Materiale: NBR
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 29,5 mm
  • Larghezza: 19,5 mm
  • Serie: CES-LRC-BK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, chiuso, diametro esterno conduttore: 1x 7 mm ... 24 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Altro

diametro nominale

24 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

24 ... 24 mm

CES-LRC-BK ISOLATORE PASSANTE GRAND