›

CES-LRC-BK

Cod. Rexel CX0817251
Cod. Produttore 0817251
Cod. EAN 4046356125727

Informazioni principali

  • Dimensioni campo testo: 17x10 mm
  • Diametro cavi: 5-8,4 mm
  • Numero cartellini: 4000
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Formato: Rotolo
  • Serie: WMT 8,4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 5 ... 8,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

10 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

5 ... 8,4 mm

diametro filo

5 ... 8,4 mm

CES-LRC-BK