›

CES-B24-WRG-BK

Cod. Rexel CX0828742
Cod. Produttore 0828742
Cod. EAN 4046356523547

Informazioni principali

  • Serie: UCT-TMF 4
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Segnamorsetti
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 4,2 mm
  • Cartellini singoli: 90
  • Altezza testo: 4,7 mm
  • Larghezza testo: 3,4 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 90, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 3,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4,2 mm

CES-B24-WRG-BK