› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CES-B24-SFFS-PLBK TELAIO DI TENUTA

Cod. Rexel CX0801658
Cod. Produttore 0801658
Cod. EAN 4046356674140

Informazioni principali

  • Tipo: B24
  • Isolatori cavi: 10
  • Materiale: PA senza alogeni
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 147 mm
  • Larghezza: 58 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Serie: CES-B24-SFFS-PLBK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di tenuta, con bloccaggio a vite, tipo: B24, Numero degli isolatori per cavi (piccoli): 10, materiale: PA (senza alogenati), colore: nero, lunghezza: 147 mm, larghezza: 58 mm, altezza: 20 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

58 mm

Tipologia

Altro

altezza

20 mm

profondità

20,75 mm

numero RAL

9005

materiale

Altro

CES-B24-SFFS-PLBK TELAIO DI TENUTA