Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCEPD1
Cod. Produttore
XCEPD1
Cod. EAN
8017963049054

Informazioni di prodotto

Protezione elettronica programmabile 1?10A 24Vdc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CEP-D1 Protezione elettronica programmabile 1?10A 24Vdc

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

24 V

lunghezza

116 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

115 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Produttore

CEP-D1 FUSIBILE.ELETTRONICO