Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV51008
Cod. Produttore
V51008
Cod. EAN
8007352078932

Informazioni di prodotto

Centralino parete 8M IP55 +PT grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 8 moduli, grigio RAL 7035. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51854. Componibile tramite accessorio di giunzione V51905

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

215 mm

altezza

175 mm

profondità

112 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

111 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Centralino parete 8 moduli IP55 portello trasparente grigio RAL 7035 isolamento doppio uso civile industriale