Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS16AL
Cod. Produttore
TRS16AL
Cod. EAN
8006588061114

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x150x90 mm
  • Moduli max: 7 moduli
  • Derivazione canali: solo lato superiore/inferiore
  • Potenza dissipabile: 9 Watt CEI 23-48, 23-49
  • Materiale: Alluminio
  • Coperchio: Trasparente
  • Montaggio: A parete
  • Serie: TRS16
Descrizione del produttore: Centralino modulare da 7 moduli con struttura in alluminio resistente e coperchio trasparente per una facile visualizzazione degli interruttori. Progettato per il montaggio a parete, garantisce un’installazione semplice e sicura. La finitura in alluminio conferisce robustezza e durabilità, ideale per ambienti elettrici che richiedono affidabilità e protezione. Il design compatto con una singola fila di moduli permette un’organizzazione efficiente dei componenti elettrici.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

90 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

coperchio/porta trasparente

Produttore

Centralino modulare 7 moduli alluminio montaggio parete design compatto robusto