Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53124.B
Cod. Produttore
V53124.B
Cod. EAN
8007352510159

Informazioni di prodotto

Centralino estetico incasso 24M bianco

Documentazione tecnica

Centralino estetico da incasso IP40, 24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco

numero di file

2

tipo di montaggio

incassato

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

24

altezza

445 mm

larghezza

345 mm

profondità

108 mm

profondità di incasso

76 mm

barra DIN

con serratura

Produttore

Centralino Estetico Incasso 24M Bia Vimar

€ 35,83 x 1 pz.
(pz.)