Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305PT72
Cod. Produttore
F305PT72
Cod. EAN
8005543545850

Informazioni di prodotto

centralino da parete IP40 72 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete con portello trasparente, 72 moduli DIN35 (4x18) (750x450x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.

possibilità di applicazione

con serratura

barra DIN

coperchio/porta trasparente

numero di file

4

larghezza in unità di suddivisione

18

altezza

750 mm

larghezza

450 mm

profondità

128 mm

profondità interna

150 mm

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

CENTRALINO DA PARETE IP40 72 MODULI