Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40045
Cod. Produttore
GW40045
Cod. EAN
8011564033313

Informazioni di prodotto

Centralino modulare ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla modularità da 12 moduli
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Compatibilità con accessori per cablaggio e serrature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design integrato e adattabile a diversi ambienti
  • Protezione IP40 per sicurezza e durabilità
  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

225 mm

altezza

280 mm

profondità

100 mm

numero RAL

9016

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

47 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 12M IP40

€ 41,55 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info