Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40101
Cod. Produttore
GW40101
Cod. EAN
8011564061477

Informazioni di prodotto

Centralino da parete ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al telaio estraibile e accessori modulari
  • Risparmio di tempo con pannelli preforati e serrature integrate
  • Materiali Halogen Free per una maggiore sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua
  • Design estetico integrabile con ogni tipo di arredo
  • Possibilità di personalizzazione con pannelli e serrature per una sicurezza ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

210 mm

altezza

143 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

CENTRALINO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 4M IP65

€ 27,92 x 1 pz.
(pz.)
19 pz.
Q.tà consigliata info