Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48682
Cod. Produttore
GW48682
Cod. EAN
8011564071711

Informazioni di prodotto

Centralino modulare da incasso ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla modularità e compattezza
  • Risparmio di tempo con protezione IP55 che evita interventi aggiuntivi
  • Materiale resistente e conforme alle normative CEI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e umidità
  • Soluzione affidabile per la distribuzione elettrica domestica e terziaria
  • Possibilità di installazione in ambienti con diverse esigenze grazie a vari moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Titanio

larghezza

345 mm

altezza

210 mm

profondità

88 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

169 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

308 mm

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

CENTRALINO COMPONIBILE DA INCASSO - STAGNO - 12 MODULI - IP55 GRIGIO RAL 7035