Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA2002
Cod. Produttore
1GA2002
Cod. EAN
8019108180974

Informazioni di prodotto

CENTRALINA GAS 2 ZONE 6 DIN
Descrizione del produttore: Il rilevatore di gas PY1GA2002 è una centrale per gas progettata per garantire la massima sicurezza in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo è in grado di rilevare una varietà di gas pericolosi, tra cui butano, gas naturale, metano, monossido di carbonio e propano, rendendolo un alleato indispensabile per la protezione contro potenziali fughe di gas. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice su guide DIN, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. La tecnologia avanzata di rilevamento assicura una risposta rapida e precisa, contribuendo a mantenere gli spazi abitativi e lavorativi al sicuro. Con un design compatto e funzionale, il PY1GA2002 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nella protezione contro i gas nocivi.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il monossido di carbonio

rileva il metano

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

rileva altri tipi di gas

Produttore

CENTRALINA GAS 2 ZONE 6 DIN