Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1068/010R
Cod. Produttore
1068/010R
Cod. EAN
8021156072354

Informazioni di prodotto

La centrale UR1068/010R offre prestazioni elevate con installazione rapida e senza predisposizioni murarie.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione wireless semplice e veloce
  • Configurazione tramite APP dedicata 1068set
  • Gestione integrata di sensori wireless e ingressi filari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Backup di 24 ore per continuità operativa
  • Comunicatore GSM con sintesi vocale e interfaccia IP
  • Integrazione video con telecamere Urmet SMART wifi
La centrale 1068/010R garantisce un backup di 24 ore in assenza di corrente e la piena efficienza di tutte le principali funzionalità di gestione. Di base è’ in grado di gestire 28 sensori wireless e 10 ingressi filari. E’ dotata di comunicatore GSM con sintesi vocale integrata e di interfaccia IP (ethernet e wifi). Dispone di un APP per l’utente (APP URMET SECURE) e un di APP per l’installatore (APP 1068set) con cui configurare e gestire l’impianto. Integrazione Video con le telecamere Urmet wifi della serie SMART. La centrale è la soluzione ideale per tutti quegli impianti dove si richiede una rapida installazione senza predisposizioni murarie e dove vengono richieste alte performance di sicurezza. Descrizione del produttore: La centrale 1068/010R garantisce un backup di 24 ore in assenza di corrente e la piena efficienza di tutte le principali funzionalità di gestione. Di base è’ in grado di gestire 28 sensori wireless e 10 ingressi filari. E’ dotata di comunicatore GSM con sintesi vocale integrata e di interfaccia IP (ethernet e wifi). Dispone di un APP per l’utente (APP URMET SECURE) e un di APP per l’installatore (APP 1068set) con cui configurare e gestire l’impianto. Integrazione Video con le telecamere Urmet wifi della serie SMART. La centrale è la soluzione ideale per tutti quegli impianti dove si richiede una rapida installazione senza predisposizioni murarie e dove vengono richieste alte performance di sicurezza.

Produttore

CENTRALE WIRELESS CON GSM/IP