Prodotti /

Cod. Rexel
CMVEDO68M
Cod. Produttore
VEDO68M
Cod. EAN
8023903292466

Informazioni di prodotto

CENTRALE VEDO 68, BOX METALLICO, ALIM. 5A

Documentazione tecnica

24Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rel? e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimit?, 8 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. EN50131 grado 2. Compatibilit? con il portale di gestione impianti Mycomelit.

numero di gruppi di sabotaggio

68

numero di gruppi di segnalazione

68

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

50

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

50

tensione d’esercizio

24 V

profondità

280 mm

altezza

80 mm

larghezza

260 mm

memoria di eventi

collegamento radio

con alimentatore

adatto a bus