Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECMTX4A
Cod. Produttore
CMTX4A
Cod. EAN
8025219031210

Informazioni di prodotto

Centrale Perfetto Inox TX4A (con sistema AP
*Sistema APF: sistema di AutoPulizia Filtro brevettato da Aertecnica, consente di ridurre le operazioni di manutenzione del filtro, mantenendo a livelli ottimali la capacità di aspirazione della macchina. Patent n° 0001397753 Componenti per il fissaggio staffa Quick Fix e silenziatore inclusi. Garanzia modulare che si articola su un sistema di affidabilità 2+3

ingresso, tensione

220/240

potenza

1590

frequenza della tensione d’ingresso

50/60

grado di protezione (IP)

IP45

numero di giri

31672

Rumorosità dB

64,5

Stadi Turbina n°

3

Alimentazione prese Volt (V)

12

Potenza d'aspirazione Air Watts

566

quantità d’aria

168

Depressione max. mbar

415

Produttore

CENTRALE PERFETTO INOX TX4A (CON SI