Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Sistemi di Conferenza /

Cod. Rexel
CM49CCO104
Cod. Produttore
49CCO104
Cod. EAN
8023903423211

Informazioni di prodotto

Serie LogiVox - Centrale EVAC compatta 4 zone, 500W totali linea A/B, display touch 4.3", microfono PTT, EN54-16/4
Descrizione del produttore: Sistema di evacuazione vocale compatto serie LogiVox modello 49CCO104, in grado di gestire 4 zone d?allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi su doppia linea A/B, distribuibili liberamente sulle differenti zone. Possibilita di collegare fino a 6 centrali in link tra loro o 6 centrali LogiVox piu 1 centrale indirizzata LogiFire Comelit. Frontalmente la centrale dispone di display touch screen 4.3" che ripropone la medesima interfaccia utente dei sistemi LogiFire, microfono palmare PTT incluso per invio messaggi da locale e 2 porte USB posizionate all'interno della nicchia per riproduzione musica. 8 contatti d'ingresso supervisionati liberamente configurabili per la riproduzione di messaggi come evacuazione, allerta, commerciali, messaggi di allarme cessato, ecc.. 2 ingressi AUX per la riproduzione di sorgenti audio esterne e 1 audio analogico bilanciato con contatto prioritario per PABX o basi microfoniche preamplificate. Dispone di 3 uscite a rele liberamente configurabili e 1 segnale audio 0dB per connessione ad impianti ad alta fedelta. Tutte le centrali LogiVox permettono l?equalizzazione del segnale per ogni sorgente audio e, per i modelli 4 e 6 zone il controllo del volume indipendente per ogni singola zona. La centrale 49CCO104 dispone di commutazione automatica nel caso di guasto di un amplificatore di potenza, evitando cosi inutili cablaggi manuali. Progettata per una facile installazione e provvista di staffa in metallo (ad aggancio) per applicazioni a parete o montaggio a RACK mediante l'utilizzo dell'articolo opzionale 49BRM100. Possibilita di collegare fino ad un totale di 17 postazioni microfoniche (emergenza e servizio) suddivise sulle 3 differenti linee BUS disponibili in centrale. Dimensioni (LxHxP): 430x710x280mm. Certificazione secondo norme EN54-16 e EN54-4.

Produttore

Centrale evacuazione vocale compatta 4 zone 500W con display touch e collegamento multiplo

€ 4190,88 x 1 pz.
(pz.)