› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Centrale EVAC compatta 4 zone, 500W totali, microfono VVF incluso, EN54-16/4

Cod. Rexel CM49CCO004
Cod. Produttore 49CCO004
Cod. EAN 8023903339512

Informazioni principali

  • Zone audio: 4
  • Potenza totale max: 500W
  • Potenza max per zona: 250W
  • Ingressi supervisionati: 7
  • Uscite relè emergenza: 3
  • Dimensioni (HxLxP): 620x430x240mm
  • Protezione IP: IP30
  • Serie: 49CCO004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di evacuazione vocale compatto 49CCO004 in grado di gestire 4 zone d?allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona e pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250W. Possibilita di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilita di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, art. 49PMS006 e 49PMS012, e 4 postazioni remote d?emergenza, art. 49BME001 e 49BME012. Dimensioni: 430x620x240mm. Certificazione EN54-16, EN54-4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

430 mm

altezza

620 mm

profondità

240 mm

tensione di alimentazione

230 V

Tensione d'uscita

100 V

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

20 A

Corrente d'uscita max.

20 A

collegabile in rete

stand-alone

Custodia di colore di base

Grigio

Numero di ingressi di controllo

7

Numero di uscite di controllo

4

materiale della scatola

Altro

Centrale EVAC compatta 4 zone, 500W totali, microfono VVF incluso, EN54-16/4