Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1068/010
Cod. Produttore
1068/010
Cod. EAN
8021156064274

Informazioni di prodotto

CENTRALE BUS MULTIF.10/66 INGR
Descrizione del produttore: Centrale bus multifunzione con 10 ingressi e 66 uscite, progettata per gestire sistemi elettrici complessi con efficienza e affidabilità. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una comunicazione integrata tra più componenti elettrici. La centrale garantisce una gestione ottimale dei segnali bus, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative.

profondità

95 mm

larghezza

290 mm

altezza

275 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

6