›

CELERSON 3PHASE V380AC

Cod. Rexel SN50351
Cod. Produttore 50351
Cod. EAN 8010152503511

Informazioni principali

  • Serie: CELERSON
  • Tensione operativa: 380V AC ±10%
  • Frequenza suono: 390Hz
  • Pressacavo: M20
  • Grado protezione: IP44
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Suono: Lineare continuo
  • Materiale corpo: Alluminio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica di grandi dimensioni dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Il suono generato a bassa frequenza permette al dispositivo di coprire lunghe distanze. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

112 DECIBEL

corrente assorbita

1 A

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

380 ... 380 V

frequenza del segnale acustico

390 ... 390 Hz

CELERSON 3PHASE V380AC