›

CELEREST V240DAC GY

Cod. Rexel SN42085
Cod. Produttore 42085
Cod. EAN 8010152420856

Informazioni principali

  • Serie: CELEREST
  • Tensione operativa: 110-240 V ACDC
  • Grado di protezione: IP44
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: ABS autoestinguente
  • Pressacavo: M16
  • Livello sonoro: 105-110 dB(A) a 1m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Disponibile in 3 formati (miniCELEREST, CELEREST e superCELEREST) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

110 DECIBEL

corrente assorbita

0,7 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

1450 ... 1550 Hz

CELEREST V240DAC GY