›

CELERE V48DAC GY

Cod. Rexel SN42022
Cod. Produttore 42022
Cod. EAN 8010152420221

Informazioni principali

  • Serie: CELERE
  • Tensione operativa: 48V ACDC
  • Grado di protezione: IP43
  • Corrente max: 3,6 A
  • Pressacavo: M12
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Livello sonoro: 109 dB(A) a 1m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

108 DECIBEL

corrente assorbita

3,6 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

48 ... 48 V

frequenza del segnale acustico

1450 ... 1550 Hz

CELERE V48DAC GY