›

CELERE V24DAC GY

Cod. Rexel SN42021
Cod. Produttore 42021
Cod. EAN 8010152420214

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V ACDC/DC
  • Grado protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Pressacavo: M12
  • Suono massimo: 115 dB
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: CELERE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

109 DECIBEL

corrente assorbita

7,9 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

1450 ... 1550 Hz

CELERE V24DAC GY