›

CELERE V240DAC GY

Cod. Rexel SN42025
Cod. Produttore 42025
Cod. EAN 8010152420252

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V ACDC/DC
  • Potenza: 3 formati disponibili
  • Grado protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Frequenza suono: 820-1600 Hz
  • Pressacavo: M12
  • Serie: CELERE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

107 DECIBEL

corrente assorbita

0,7 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

1450 ... 1550 Hz

CELERE V240DAC GY