›

CELERE V110DAC GY

Cod. Rexel SN42023
Cod. Produttore 42023
Cod. EAN 8010152420238

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V ACDC/DC
  • Potenza: 3 formati disponibili
  • Grado protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura uso: -30° +40°C
  • Fissaggio: staffetta con viteria
  • Suono: 115 dB max
  • Serie: CELERE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

104 DECIBEL

corrente assorbita

1 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

110 ... 110 V

frequenza del segnale acustico

1450 ... 1550 Hz

CELERE V110DAC GY