›

CELERE BA V12DC GY

Cod. Rexel SN42026
Cod. Produttore 42026
Cod. EAN 8010152420269

Informazioni principali

  • Serie: CELERE BA
  • Tensione operativa: 12V DC
  • Grado protezione: IP43
  • Corrente: 2,25 A (12V DC)
  • Pressacavo: M12
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Suono: 95 dB(A) a 1m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

2,25 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

950 ... 1050 Hz

CELERE BA V12DC GY