› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

CEILING BOX CABLING 4U

Cod. Rexel GGCBOX
Cod. Produttore CBOX

Informazioni principali

  • Descrizione: CEILING BOX CABLING 4U
  • Dimensioni: 19" armadio
  • Installazione: incassato controsoffitto
  • Funzione: concentrazione servizi IP
  • Norma: ISO 11801-6
  • Caratteristiche: modulare e scalabile
  • Accesso: facilitato post-cablaggio
  • Serie: GGCBOX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio da 19'' per la messa in comune e l'accesso ai servizi incassato nel controsoffitto. La convergenza delle tecnologie verso l'IP richiede che l'edificio si evolva in termini di infrastruttura di rete. La norma ISO 11801-6 relativa al cablaggio generico dei locali utente, a supporto dei servizi distribuiti, accompagna questa modifica. Il precablaggio come l'abbiamo concepito si sta evolvendo per diventare un precablaggio sempre più condiviso, che renderà l'installazione permanente e facilitareà i cambiamenti all'interno dell'edificio, per tutta la sua vita. Il CEILING BOX è quindi il punto di concentrazione dei servizi, che porterà modularità e scalabilità al precablaggio dell'edificio. Sarà discretamente integrato negli edifici collegati essendo alloggiato nel controsoffitto, anziché in una delle lastre, facilitando così le azioni di post-cablaggio. La soluzione costruttiva MODULARE e SCALABILE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

595 mm

Tipologia

Altro

altezza

315 mm

profondità

595 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

20 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

4

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con messa a terra

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

CEILING BOX CABLING 4U