Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSD1060W012V
Cod. Produttore
XCSD1060W012VAD
Cod. EAN
8017963230001

Informazioni di prodotto

Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita ?5-?15Vdc 2.1A @ ?12Vdc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSD1-060W/012V/AD Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita ?5-?15Vdc 2.1A @ ?12Vdc

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

62 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

124 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

92 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,1 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,1 A

1a tensione d'uscita

-12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 370 V

Produttore

CDS1060W012VAD ALIMENTATORE MON