›

CD-HF 80X80

Cod. Rexel CX3240083
Cod. Produttore 3240083
Cod. EAN 4046356453004

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Sezione: 2,6 - 6 mm²
  • Filettatura: M4
  • Isolamento: Non isolata
  • Serie: C-RC 6/M4 DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, non isolata, 2,6 ... 6 mm², M4

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione nominale

2,6 ... 6 mm²

CD-HF 80X80